Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bi-Office E x hibit Innenbereich Schaukasten Blau Filz Pinnwand 92.6 x 66.1 cm, 8 x DIN A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bi-Office Exhibit Innenbereich Blau Filz Pinnwand 92.6x66.1cm Vorderansicht
Bi-Office Exhibit Innenbereich Blau Filz Pinnwand 92.6x66.1cm Vorderansicht
Bi-Office Exhibit Innenbereich Blau Filz Pinnwand 92.6x66.1cm Links Ansicht
Bi-Office Exhibit Innenbereich Blau Filz Pinnwand 92.6x66.1cm Rechtansicht
Artikel-Nr.:
     C2644-VT690207160
Hersteller:
     Bi-silque
Herst.-Nr.:
     VT690207160
EAN/GTIN:
     5603750528777
Suchbegriffe:
Displayschaukasten
Flach-Vitrine
Flachvitrine
Info-Vitrine
Bi-Office Bi-Office Exhibit Innenbereich Blau Filz Pinnwand 92.6x66.1cm

Schaukasten mit Schiebetüren für den Innenbereich mit Aluminiumrahmen und Glastüren

  • Elegante Lösung für Informationsanzeigen
  • Robust und dauerhaft
  • Pinnwand in Blau Filz Oberfläche
  • Mit Schiebetüren, perfekt für Gänge und enge Räume
  • 5mm dickes Hartglas für erhöhte Sicherheit
  • Nutzbare Innentiefe: 55mm; gesamte Tiefe: 75mm
  • Abschließbar, Lieferung erfolgt inklusive 2 Schlüsseln
Weitere Informationen:
Größe:
8 A4
Oberfläche:
Filz
Farbe:
Blau
Rahmen:
Aluminum
Garantie:
2 Jahre
Befestigungsmaterial:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Infovitrine, Plakatschaukasten, Schaukasten, Schiebetürschaukasten, plakatschaukasten innen, infovitrine, Filz Schaukasten, Innenbereich schaukaten, filztafel, pinnwand
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 178,82123*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,40123*
€ 267,03746
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,83123*
€ 266,35916
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,38123*
€ 245,59366
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,40123*
€ 230,14746
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,82123*
€ 212,79726
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bi-silque
VT660201160
ab € 181,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.