| |
|
| Artikel-Nr.: C2644-VT660209760 Herst.-Nr.: VT660209760 EAN/GTIN: 5603750529422 |
| |
|
| | |
| Bi-Office Mastervision Wetterfester Schaukasten Magnetisch 103.6x99.5cm Schaukasten für den Außenbereich mit Aluminiumrahmen und Magnetisch Oberfläche - Modernes Qualitätsdesign zur Informationsanzeige
- Gummidichtung und Stahlrücken, um Staub und eindringendes Wasser zu verhindern
- 4 mm starkes Hartglas für erhöhte Sicherheit
- Weiß lackierte, magnetische Stahloberfläche
- Wandhalterung verhindert Wandkontakt und somit Feuchtigkeitsbildung
- Nutzbare Innentiefe: 18mm; gesamte Tiefe: 57 mm
- Abschließbar, Lieferung erfolgt inklusive 2 Schlüsseln
Weitere Informationen: | | Größe: | 12 A4 | Oberfläche: | Lackierter Stahl | Magnetisch: | Ja | Rahmen: | Aluminium | Wetterfester: | Ja | Garantie: | 2 Jahre | Befestigungsmaterial: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flachvitrine, Info-Vitrine, Infovitrine, Plakatschaukasten, Schaukasten, infovitrine magnet aussen, displayschaukasten aussen, flach vitrine, Wetterfest Schaukasten, Magnetisch Schaukaten, Außenbereich Schaukasten, whiteboard |
| | |
| |