| |
|
| Artikel-Nr.: C2644-VT660207160 Herst.-Nr.: VT660207160 EAN/GTIN: 5603750527008 |
| |
|
| | |
| Bi-Office Bi-Office Exhibit Innenbereich Blau Filz Pinnwand 92.6x96.7cm Schaukasten mit Schiebetüren für den Innenbereich mit Aluminiumrahmen und Glastüren - Elegante Lösung für Informationsanzeigen
- Robust und dauerhaft
- Pinnwand in Blau Filz Oberfläche
- Mit Schiebetüren, perfekt für Gänge und enge Räume
- 5mm dickes Hartglas für erhöhte Sicherheit
- Nutzbare Innentiefe: 55mm; gesamte Tiefe: 75mm
- Abschließbar, Lieferung erfolgt inklusive 2 Schlüsseln
Weitere Informationen: | | Größe: | 12 A4 | Oberfläche: | Filz | Farbe: | Blau | Rahmen: | Aluminum | Garantie: | 2 Jahre | Befestigungsmaterial: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Infovitrine, Plakatschaukasten, Schaukasten, Schiebetürschaukasten, schaukasten blau innen, displayschaukasten innen, flach-vitrine blau, Filz Schaukasten, Innenbereich schaukaten, filztafel, pinnwand |
| | |
| |