Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bi-Office Enclore Kork Schaukasten 72 x 67.4 cm, 6 x DIN A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bi-Office Enclore Kork Schaukasten 72x67.4cm Vorderansicht
Bi-Office Enclore Kork Schaukasten 72x67.4cm Vorderansicht
Bi-Office Enclore Kork Schaukasten 72x67.4cm Links Ansicht
Bi-Office Enclore Kork Schaukasten 72x67.4cm Tur
Bi-Office Enclore Kork Schaukasten 72x67.4cm Rechtansicht
Artikel-Nr.:
     C2644-VT620101150
Hersteller:
     Bi-silque
Herst.-Nr.:
     VT620101150
EAN/GTIN:
     5603750521013
Suchbegriffe:
Drehtürschaukasten
Flügeltürschaukasten
Kork-Pinnwand
Kork-Pinwand
Bi-Office Enclore Kork 72x67.4cm

Korkschaukasten für den Innenbereich mit Aluminiumrahmen und Glasfenstern

  • Dünne und leichte Lösung für Informationsanzeigen
  • Selbstheilende, Stabile und robuste Oberfläche aus Naturkork
  • Starke Acrylglastür für ausgezeichnete Sichtbarkeit des ausgestellten Materials
  • Nutzbare Innentiefe: 18mm; gesamte Tiefe: 35mm
  • Abschließbar, Lieferung erfolgt inklusive 2 Schlüsseln
Weitere Informationen:
Größe:
6 A4
Oberfläche:
Kork
Rahmen:
Aluminium
Garantie:
2 Jahre
Befestigungsmaterial:
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,29283*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,07*
€ 135,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,19*
€ 134,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,83*
€ 127,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,72*
€ 116,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,29283*
€ 102,68847
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bi-silque
VT610101150
ab € 58,64991*
Ähnlich
Bi-silque
VT630101150
ab € 112,12746*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.