Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bi-Office Lärmschutz-Tischteiler, 160x45cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bi-Office Lärmschutz-Tischteiler, 160x45cm Vorderansicht
Bi-Office Lärmschutz-Tischteiler, 160x45cm Vorderansicht
Bi-Office Lärmschutz-Tischteiler, 160x45cm Links Ansicht
Bi-Office Lärmschutz-Tischteiler, 160x45cm Detailansicht
Bi-Office Lärmschutz-Tischteiler, 160x45cm Detailansicht
Bi-Office Lärmschutz-Tischteiler, 160x45cm Rechtansicht
Artikel-Nr.:
     C2644-SPD700103841
Hersteller:
     Bi-silque
Herst.-Nr.:
     SPD700103841
EAN/GTIN:
     5603750128908
Suchbegriffe:
Tischtrennwand
tischtrennwand bi-office
tischtrennwand
Bi-Office Lärmschutz-Tischteiler, 160x45cm

Die Bi-Office Lärmschutz-Raumteiler sind die exzellente Lösung zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen an professionellen Arbeitsplätzen, da sie als akustische Barriere funktioneren, Geräusche absorbieren und die Voraussetzungen für eine bessere Konzentration erhöhen. Die Tischteiler können auch als Notiztafeln benutzt werden, um Nachrichten, Notizen, Dokumente oder Fotos an zu heften.

  • Robuste Aluminiumstruktur
  • Lärm absorbierender Polyethylenschaum bedeckt mit grauem Stoff
  • Einfache Montage, Befestigungsteile mitgeliefert
  • Mit Pinnnadeln auch als Notiztafel nutzbar
  • Hergestellt aus recycelbarem, gering-verdichtetem PE-Material (LDPE)
Weitere Informationen:
Größe:
160x45 cm
Oberfläche:
Stoff
Farbe:
Grau
Rahmen:
Aluminium
Befestigungsmaterial:
Ja
Recycelbar:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Lärmschutz, Notiztafel, Pinnwand, tisch pinnwand, Stoff pinnwand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 239,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,91*
€ 352,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,37*
€ 343,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,97*
€ 331,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,98*
€ 329,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,00*
€ 284,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bi-silque
SPD450103841
ab € 117,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.