Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Bi-Office Magnete rund, 10 mm, Schwarz, Packung mit 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bi-Office Runde Magnete, 10 mm, Schwarz, Packung mit 10, Produkt
Bi-Office Runde Magnete, 10 mm, Schwarz, Packung mit 10, Produkt
Bi-Office Runde Magnete, 10 mm, Schwarz, Packung mit 10, Detail
Bi-Office Runde Magnete, 10 mm, Schwarz, Packung mit 10, Detail 2
Bi-Office Runde Magnete, 10 mm, Schwarz, Packung mit 10, Detail 3
Artikel-Nr.:
     C2644-IM162609
Hersteller:
     Bi-silque
Herst.-Nr.:
     IM162609
EAN/GTIN:
     5603750306092
Suchbegriffe:
Rundmagnet
rundmagnet schwarz
rundmagnet
rundmagnet 10 stück
Bi-Office Magnete rund, 10 mm, schwarz, Packung mit 10 Stück

Diese Magnete sind praktisch und einfach zu verwenden auf allen Bi-Office magnetischen Whiteboards. Erhältlich in einer vielfältigen Auswahl an Farben.

  • Starke Magnete zur Verwendung auf jeder magnetischen Oberfläche.
  • Wichtige Artikel für jedes Büro, um zu planen oder Präsentationen zu machen, und sogar für Ihren Kühlschrank zu Hause.
  • Kompatibel mit magnetischen Oberflächen wie Trockenabwisch-Whiteboards, Kombiboards und Combonet-Pinnwänden.
  • Größe: 10 mm
  • Farbe: Schwarz.
Weitere Informationen:
Größe:
1 cm
Farbe:
Schwarz
Garantie:
2 years Jahre
Weitere Suchbegriffe: Whiteboard-Magnete, Whiteboard-Zubehör, Magnetische Druckstifte, Whiteboard-Magnet-Set, Whiteboard-Magnete für das Büro, Bi-Office Magnete Runde Magnete, Bürobedarf, Bi-Office
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bi-silque
IM160109
ab € 7,80614*
Ähnlich
Bi-silque
IM160509
ab € 7,95855*
Ähnlich
Bi-silque
IM140409
ab € 7,93855*
Ähnlich
Bi-silque
IM140909
ab € 8,04473*
Ähnlich
Bi-silque
IM140109
ab € 7,96855*
Ähnlich
Bi-silque
IM140509
ab € 7,98855*
Ähnlich
Bi-silque
IM130409
ab € 8,37959*
Ähnlich
Bi-silque
IM130909
ab € 8,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.