Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bi-Office Earth Maya Blaue Filz Pinnwand mit Aluminiumrahmen 200x100cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bi-Office Earth-It Maya Blaue Filznotiztafel mit Aluminiumrahmen 200x100cm Vorderansicht
Bi-Office Earth-It Maya Blaue Filznotiztafel mit Aluminiumrahmen 200x100cm Vorderansicht
Bi-Office Earth-It Maya Blaue Filznotiztafel mit Aluminiumrahmen 200x100cm Linksansicht
Bi-Office Earth-It Maya Blaue Filznotiztafel mit Aluminiumrahmen 200x100cm Rechtansicht
Artikel-Nr.:
     C2644-FA2243790
Hersteller:
     Bi-silque
Herst.-Nr.:
     FA2243790
EAN/GTIN:
     5603750359906
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
Bi-Office Earth Maya Blaue Filz Pinnwand mit Aluminiumrahmen 200x100cm

Diese professionelle Notiztafel hat den Vorteil aus recyceltem Material hergestellt zu werden. Wegen der weichen blauen Filzoberfläche kann sie mit Pinnadeln oder Klettband benutzt werden um Ihre Notizen oder Nachrichten zu befestigen.

  • Enthält 70% von gewerblichen und industriellen Abfälle
  • Das Aluminium ist 100% recycelt und recycelbar
  • Qualität blaue Filzoberfläche kann mit Pinnadeln und Klettband benutzt werden.
  • Kann als Porträt oder Landschaft angebracht werden, enthält Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Größe:
200x100 cm
Oberfläche:
Filz
Farbe:
Blau
Rahmen:
Aluminium
Befestigungsmaterial:
Ja
Umweltfreundlich:
Ja
Garantie:
2 Jahre
Weitere Suchbegriffe: Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, pinnwand 2000 x 1000 mm, filz pinnwand, filz-pinnwand 2x1m, Filz pinnwand, pinnwand, filz tafel, blaue tafel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,43732*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,69*
€ 135,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,82*
€ 134,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,78*
€ 127,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,49*
€ 116,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,43732*
€ 101,67041
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bi-silque
FA0543790
ab € 51,40823*
Ähnlich
Bi-silque
FA1543790
ab € 69,48*
Ähnlich
Bi-silque
FA2743790
ab € 64,32585*
Ähnlich
Bi-silque
FA2843790
ab € 105,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.