Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bi-Office Rahmenlose Trennwand Acryl für den Tisch, mit Metallklammern zum Befestigen, Spritzschutz 90 x 90 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rahmenlose Trennwand Acryl für den Tisch, mit Metallklammern zum Befestigen, Spritzschutz 90 x 90 cm
Rahmenlose Trennwand Acryl für den Tisch, mit Metallklammern zum Befestigen, Spritzschutz 90 x 90 cm
Rahmenlose Trennwand Acryl für den Tisch, mit Metallklammern zum Befestigen, Spritzschutz 90 x 90 cm2
Rahmenlose Trennwand Acryl für den Tisch, mit Metallklammern zum Befestigen, Spritzschutz 90 x 90 cm3
Rahmenlose Trennwand Acryl für den Tisch, mit Metallklammern zum Befestigen, Spritzschutz 90 x 90 cm4
Rahmenlose Trennwand Acryl für den Tisch, mit Metallklammern zum Befestigen, Spritzschutz 90 x 90 cm4
Bi-Office Rahmenlose Trennwand Acryl für den Tisch, mit Metallklammern zum Befestigen, Spritzschutz 90 x 90 cm
Artikel-Nr.:
     C2644-AC41023973
Hersteller:
     Bi-silque
Herst.-Nr.:
     AC41023973
EAN/GTIN:
     5603750440178
Suchbegriffe:
Tischtrennwand
tischtrennwand
Bi-Office Rahmenlose Trennwand Acryl für den Tisch, mit Metallklammern zum Befestigen, Spritzschutz 90 x 90 cm

Diese transparente, Trennwand für den Tisch und Arbeitsplatz ist ein wichtiges Hilfsmittel, um den Kontakt aufrechtzuerhalten und gleichzeitig geschützt zu sein. Diese Acryl-Trennwand ist ideal für Büroräume oder öffentliche Stellen. Dieser Spritzschutz ist extrem leicht zu reinigen und 140 cm breit und 90 cm hoch.

  • Transparentes und robustes Acryl
  • Robuste und stabile Struktur
  • Einfach zum Installieren am Tisch, ideal für Tische mit einer Stärke bis zu 46 mm
  • Wiederbeschreibbare Oberfläche, zum Gebrauch mit Whiteboardmarkern
  • Metallklammern zum Befestigen im Lieferumfang enthalten
  • Wiederbeschreibbare Oberfläche für Ihre Notizen, Planungen und Ideen
  • Einfach zu reinigen und desinfizieren, Hergestellt in Europa, Made in EU
Weitere Informationen:
Größe:
90 x 90 x 0.4 cm
Oberfläche:
Acryl
Befestigungsmaterial:
Ja
Garantie:
2 Jahre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 225,30744*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,74744*
€ 331,70945
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,31744*
€ 327,62775
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,71744*
€ 313,82375
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,74744*
€ 312,66945
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,30744*
€ 268,11585
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.