Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bi-Office Trennwand, Spritzschutz Acryltafel mit Metallklammern zum Befestigen am Tisch, mit 2,2 cm breitem, schwarzem MDF-Rahmen, 90 x 60 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trennwand, Spritzschutz Acryltafel mit Metallklammern zum Befestigen am Tisch, mit 2,2 cm breitem, schwarzem MDF-Rahmen, 90 x 60 cm
Trennwand, Spritzschutz Acryltafel mit Metallklammern zum Befestigen am Tisch, mit 2,2 cm breitem, schwarzem MDF-Rahmen, 90 x 60 cm
Trennwand, Spritzschutz Acryltafel mit Metallklammern zum Befestigen am Tisch, mit 2,2 cm breitem, schwarzem MDF-Rahmen, 90 x 60 cm2
Trennwand, Spritzschutz Acryltafel mit Metallklammern zum Befestigen am Tisch, mit 2,2 cm breitem, schwarzem MDF-Rahmen, 90 x 60 cm3
Artikel-Nr.:
     C2644-AC03011681
Hersteller:
     Bi-silque
Herst.-Nr.:
     AC03011681
EAN/GTIN:
     5603750446361
Suchbegriffe:
Tischtrennwand
tischtrennwand bi-office
tischtrennwand
Bi-Office Trennwand, Spritzschutz Acryltafel mit Metallklammern zum Befestigen am Tisch, mit 2,2 cm breitem, schwarzem MDF-Rahmen, 90 x 60 cm

Diese transparente, Trennwand für den Tisch und Arbeitsplatz ist ein wichtiges Hilfsmittel, um den Kontakt aufrechtzuerhalten und gleichzeitig geschützt zu sein. Diese Acryl-Trennwand mit einem schwarzem MDF-Rahmen wird mit Metallklammern am Tisch befestigt und ist ideal für Cafés, Kantinen oder Restaurants, Ladentheken sowie Büroräume oder öffentliche Stellen. Dieser Spritzschutz ist extrem leicht zu reinigen und 90 cm und eine Höhe von 60 cm.

  • Transparentes und robustes Acryl
  • Dünner eloxierter Aluminiumrahmen
  • Einfach zum Installieren am Tisch, ideal für Tische mit einer Stärke bis zu 46 mm
  • Wiederbeschreibbare Oberfläche, zum Gebrauch mit Whiteboardmarkern
  • Metallklammern zum Befestigen im Lieferumfang enthalten
  • Wiederbeschreibbare Oberfläche für Ihre Notizen, Planungen und Ideen
  • Einfach zu reinigen und desinfizieren, Hergestellt in Europa, Made in EU
Weitere Informationen:
Größe:
90 x 60 cm
Oberfläche:
Acryl
Befestigungsmaterial:
Ja
Garantie:
2 Jahre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,8958*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,6458*
€ 110,2485
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,1958*
€ 108,523
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,2658*
€ 103,8463
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,6858*
€ 99,5861
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,8958*
€ 85,556
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.