Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Klemmprofilschlauch (bis +120°C), gewebeverstärkt, schwer entflammbar; Ø 1016mm; L:6m; CP PVC 466 HT


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
PVC-Klemmprofilschlauch (bis +120°C), gewebeverstärkt, schwer entflammbar; Ø 1016mm; L:6m; CP PVC 466 HT
PVC-Klemmprofilschlauch (bis +120°C), gewebeverstärkt, schwer entflammbar; Ø 1016mm; L:6m; CP PVC 466 HT
PVC-Klemmprofilschlauch (bis +120°C), gewebeverstärkt, schwer entflammbar; Ø 1016mm; L:6m; CP PVC 466 HT
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645428912
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     466-1016-0000-0000000600
EAN/GTIN:
     4049645428912
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmprofilschlauch
Profilschlauch
Profilschutzschlauch
PVC Klemmprofilschlauch, (bis +120°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Schweißrauchabsaugung
  • Absaugarm
Eigenschaften:
  • gewebeverstärkt
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar
  • sehr gut hitzebeständig
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • Wandung schwerentflammbar nach: NF P 92-503 M1
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -10°C bis 110°C
  • kurzzeitig bis 120°C
Weitere Informationen:
Ø-Innen:
1016 mm
Gewicht:
4,00 kg/m
Unterdruck:
0,001 bar
Durchmesserbereich:
40" / 1016mm
Medium:
Staub | Gas
Temp. max. Celsius:
110
Biegeradius:
211 mm
Ø-Außen:
1028 mm
Temp. min. Celsius:
-10
Länge_m:
6 m
Marke:
CP
Überdruck:
0,010 bar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.855,68*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 6 Meter (ab € 309,28* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 2.105,20*
€ 2.505,19
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 2.077,90*
€ 2.472,70
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 1.961,70*
€ 2.334,42
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 1.904,83*
€ 2.266,75
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 1.855,68*
€ 2.208,26
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.