Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaugschlauch (bis +210°C), elektrisch leitfähig; Ø 712mm; L:3m; CP VITON® 459 EC


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Absaugschlauch (bis +210°C), elektrisch leitfähig; Ø 712mm; L:3m; CP VITON® 459 EC
Absaugschlauch (bis +210°C), elektrisch leitfähig; Ø 712mm; L:3m; CP VITON® 459 EC
Absaugschlauch (bis +210°C), elektrisch leitfähig; Ø 712mm; L:3m; CP VITON® 459 EC
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645428288
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     459-0712-0000-0000000300
EAN/GTIN:
     4049645428288
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Elektrisch leitfähiger Klemmprofilschlauch, (bis +210°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • explosionsgefährdeter Bereich
  • Faltenbalg, Kompensator
Eigenschaften:
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar 4:1
  • sehr gut hitzebeständig
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • Wandung elektrisch leitfähig: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand <10⁴ Ω
  • gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase)
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -20°C bis 210°C
Weitere Informationen:
Ø-Außen:
724 mm
Gewicht:
4,030 kg/m
Biegeradius:
151 mm
Temp. min. Celsius:
-20
Überdruck:
0,025 bar
Länge_m:
3 m
Ø-Innen:
712 mm
Marke:
CP
Durchmesserbereich:
24" / 712mm
Temp. max. Celsius:
210
Unterdruck:
0,002 bar
Medium:
Gas | Staub
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.843,78*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 3 Meter (ab € 614,59334* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 2.071,87*
€ 2.465,53
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 2.035,10*
€ 2.421,77
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 1.927,71*
€ 2.293,97
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 1.875,49*
€ 2.231,83
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 1.843,78*
€ 2.194,10
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.