Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Klemmprofilschlauch, elektrisch leitfähig; Ø 1016mm; L:6m; CP PE 457 EC


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
PE-Klemmprofilschlauch, elektrisch leitfähig; Ø 1016mm; L:6m; CP PE 457 EC
PE-Klemmprofilschlauch, elektrisch leitfähig; Ø 1016mm; L:6m; CP PE 457 EC
PE-Klemmprofilschlauch, elektrisch leitfähig; Ø 1016mm; L:6m; CP PE 457 EC
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645428127
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     457-1016-1003-0000000600
EAN/GTIN:
     4049645428127
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmprofilschlauch
Profilschlauch
Profilschutzschlauch
Elektrisch leitfähiger Polyethylen Klemmprofilschlauch Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Absaugarm
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • explosionsgefährdeter Bereich
Eigenschaften:
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar 4:1
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • extrem gute Chemikalienbeständigkeit
  • Wandung elektrisch leitfähig: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand <10³ Ω
  • gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase)
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -35°C bis 80°C
Weitere Informationen:
Länge_m:
6 m
Ø-Innen:
1016 mm
Temp. min. Celsius:
-35
Biegeradius:
211 mm
Marke:
CP
Durchmesserbereich:
40" / 1016mm
Temp. max. Celsius:
80
Überdruck:
0,015 bar
Unterdruck:
0,001 bar
Medium:
Gas | Staub
Ø-Außen:
1028 mm
Gewicht:
3,960 kg/m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.779,67*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 6 Meter (ab € 463,27834* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 3.075,57*
€ 3.659,93
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 3.037,46*
€ 3.614,58
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 2.888,76*
€ 3.437,62
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 2.823,07*
€ 3.359,45
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 2.779,67*
€ 3.307,81
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.