Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyurethanschlauch, sehr schwer, extrem abriebfest; Ø 127mm; L:13,5m; NORPLAST® PUR 387


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Polyurethanschlauch, sehr schwer, extrem abriebfest; Ø 127mm; L:13,5m; NORPLAST® PUR 387
Polyurethanschlauch, sehr schwer, extrem abriebfest; Ø 127mm; L:13,5m; NORPLAST® PUR 387
Polyurethanschlauch, sehr schwer, extrem abriebfest; Ø 127mm; L:13,5m; NORPLAST® PUR 387
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645334305
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     387-0127-0000-0000001350
EAN/GTIN:
     4049645334305
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Förderschlauch
PU-Schlauch
Polyurethan Schlauch
PVC-Schlauch
Polyurethanschlauch, superschwer Anwendungen:
  • Schlauch für hohen Durchsatz an extrem abrasivem Schüttgut, Granulat, Stein
  • Saugfahrzeug: Dachbekiesung
  • Saugfahrzeug, Trockensaugfahrzeug: Industriereinigung, Kraftwerksreinigung
  • Tierstall: Futtermittelförderung, Futtermittelanlage, Futtermitteltransport
  • Rohstoff Förderschlauch für Pulver, Granulate, Sand, Quarz, Kies, Scherben und Späne
  • Silo, Silofahrzeug, Tankwagen: Silo Befüllung, Silo Entleerung
  • Silo, Silofahrzeug, Tankwagen: Förderung von Holzpellets, Kunststoffgranulat, Kunststoffpulver
Eigenschaften:
  • Scheuerschutz durch äußere Spezialgleitoberfläche (bodenschonend, standzeitverlängernd, bedienerfreundlich)
  • superschwere Ausführung
  • extrem abriebfest
  • sehr hohe Druck-, Vakuum- und Scheiteldruckfestigkeit
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • sehr gute Kälteflexibilität
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -20°C bis 70°C
  • kurzzeitig bis 80°C
Weitere Informationen:
Ø-Außen:
145 mm
Unterdruck:
0,900 bar
Zwischenüberschriftshilfe:
Standardtyp, Inliner blau
Ø-Innen:
127 mm
Gewicht:
4,200 kg/m
Länge_m:
13,5 m
Marke:
NORPLAST®
Biegeradius:
1036,5 mm
Temp. min. Celsius:
-20
SORT:
40
Durchmesserbereich:
5" / 125-127mm
Temp. max. Celsius:
70
Überdruck:
3,000 bar
Medium:
Staub | Feststoffe | Flüssig | Gas
Weitere Suchbegriffe: Polyvinylchlorid Schlauch, pu schlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.516,71*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 14 Meter (ab € 108,33643* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 1.735,73*
€ 2.065,52
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 1.712,95*
€ 2.038,41
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 1.610,97*
€ 1.917,05
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 1.557,89*
€ 1.853,89
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 1.516,71*
€ 1.804,88
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.