Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Schlauch für die Holzindustrie, mittelschwer, schwerentflammbar; Ø 110mm; L:10m; TIMBERDUC® PUR 532 AS


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PU-Schlauch für die Holzindustrie, mittelschwer, schwerentflammbar; Ø 110mm; L:10m; TIMBERDUC® PUR 532 AS
PU-Schlauch für die Holzindustrie, mittelschwer, schwerentflammbar; Ø 110mm; L:10m; TIMBERDUC® PUR 532 AS
PU-Schlauch für die Holzindustrie, mittelschwer, schwerentflammbar; Ø 110mm; L:10m; TIMBERDUC® PUR 532 AS
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645323682
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     532-0110-0000-0000001000
EAN/GTIN:
     4049645323682
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
Antistatischer Polyurethanschlauch für die Holzindustrie, mittelschwer, schwerentflammbar Anwendungen:
  • Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung
  • explosionsgefährdeter Bereich
  • Holzstaubabsaugung, Holzspäne: Holzindustrie, Möbelproduktion, Sägewerk
  • Holzstaubabsaugung: Plattensäge, Säge, Holzbearbeitungsmaschine, Kantenbearbeitungsmaschine, Parkettschleifmaschine
Eigenschaften:
  • mittelschwere Ausführung
  • hochflexibel + stauchbar 3:1
  • abriebfest
  • mikrobenfest
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1
  • Wandung permanent antistatisch: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand < 10⁹ Ω
  • gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube und Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für brennbare Flüssigkeiten (innen Zone 0, 1, 2), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase)
  • erfüllt die Sicherheitsauflagen der deutschen Holz-BG
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 90°C
  • kurzzeitig bis 125°C
Weitere Informationen:
Ø-Außen:
118 mm
Ø-Innen:
110 mm
Temp. min. Celsius:
-40
Länge_m:
10 m
Überdruck:
0,375 bar
Durchmesserbereich:
- / 110mm
Marke:
TIMBERDUC®
Gewicht:
0,730 kg/m
Biegeradius:
63 mm
Medium:
Staub | Gas
Temp. max. Celsius:
90
Unterdruck:
0,070 bar
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 44,41*
€ 52,85
pro Meter
ab 2 Meter
€ 43,97*
€ 52,32
pro Meter
ab 5 Meter
€ 41,31*
€ 49,16
pro Meter
ab 10 Meter
€ 23,47*
€ 27,93
pro Meter
ab 20 Meter
€ 22,82*
€ 27,16
pro Meter
ab 50 Meter
€ 21,60*
€ 25,70
pro Meter
ab 70 Meter
€ 19,20*
€ 22,85
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 17,42*
€ 20,73
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.