Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Schlauch für die Holzindustrie, leicht, schwerentflammbar; Ø 150mm; L:10m; TIMBERDUC® PUR 531 AS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PU-Schlauch für die Holzindustrie, leicht, schwerentflammbar; Ø 150mm; L:10m; TIMBERDUC® PUR 531 AS
PU-Schlauch für die Holzindustrie, leicht, schwerentflammbar; Ø 150mm; L:10m; TIMBERDUC® PUR 531 AS
PU-Schlauch für die Holzindustrie, leicht, schwerentflammbar; Ø 150mm; L:10m; TIMBERDUC® PUR 531 AS
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645320865
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     531-0150-0000-0000001000
EAN/GTIN:
     4049645320865
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
Antistatischer Polyurethanschlauch für die Holzindustrie, leicht, schwerentflammbar Anwendungen:
  • Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung
  • explosionsgefährdeter Bereich
  • Holzstaubabsaugung, Holzspäne: Holzindustrie, Möbelproduktion, Sägewerk
  • Holzstaubabsaugung: CNC-Maschine, CNC-Bearbeitungszentrum (besonders für sich schnell bewegende)
  • Faltenbalg, Kompensator
Eigenschaften:
  • leichte Ausführung
  • hochflexibel + stauchbar 4:1
  • abriebfest
  • mikrobenfest
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1
  • Wandung permanent antistatisch: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand < 10⁹ Ω
  • gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase)
  • erfüllt die Sicherheitsauflagen der deutschen Holz-BG
  • gemäß DIN 26057 Typ 1
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 90°C
  • kurzzeitig bis 125°C
Weitere Informationen:
Durchmesserbereich:
6" / 150-152mm
Temp. max. Celsius:
90
Überdruck:
0,160 bar
Unterdruck:
0,035 bar
Gewicht:
0,770 kg/m
Medium:
Gas | Staub
Biegeradius:
83 mm
Marke:
TIMBERDUC®
Temp. min. Celsius:
-40
Länge_m:
10 m
Ø-Innen:
150 mm
Ø-Außen:
158 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 200,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 20,417* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,13*
€ 278,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,30*
€ 264,54
pro Stück
ab 4 Stück
€ 221,19*
€ 263,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,06*
€ 253,54
pro Stück
ab 8 Stück
€ 211,99*
€ 252,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,22*
€ 247,78
pro Stück
ab 12 Stück
€ 208,01*
€ 247,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,30*
€ 238,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.