Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochtemperaturschlauch (bis +500°C); Ø 140mm; L:6m; CP HiTex 487


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Hochtemperaturschlauch (bis +500°C); Ø 140mm; L:6m; CP HiTex 487
Hochtemperaturschlauch (bis +500°C); Ø 140mm; L:6m; CP HiTex 487
Hochtemperaturschlauch (bis +500°C); Ø 140mm; L:6m; CP HiTex 487
Artikel-Nr.:
     3551-48701400000-3
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     487-0140-0000-0000000600
EAN/GTIN:
     4049645318541
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch, (bis +500°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase
  • Motorprüfstand, Abgasmessung
  • Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte
  • Faltenbalg, Kompensator
Eigenschaften:
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar
  • sehr gut hitzebeständig
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -60°C bis 450°C
  • kurzzeitig bis 500°C
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,780 kg/m
Ø-Innen:
140 mm
Durchmesserbereich:
5.5" / 140mm
Länge_m:
6 m
Temp. max. Celsius:
500
Unterdruck:
0,060 bar
Biegeradius:
67 mm
Temp. min. Celsius:
-60
Marke:
CP
Medium:
Gas
Ø-Außen:
152 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
76
3
pro Meter
€ 7,95*
ab € 97,03667*
€ 116,07667*
2 Tage
5
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 136,05*
€ 157,45*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 156,16*
€ 183,16*
2 Tage
4
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 173,40*
€ 197,14*
26 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,95*
ab € 131,23*
€ 207,57*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 116,07667*
€ 138,13124
pro Meter
ab 5 Meter
€ 107,84667*
€ 128,33754
pro Meter
ab 10 Meter
€ 105,68667*
€ 125,76714
pro Meter
ab 500 Meter
€ 97,03667*
€ 115,47364
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 348,23001* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.