Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochtemperaturschlauch (bis +500°C); Ø 90mm; L:6m; CP HiTex 487


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Hochtemperaturschlauch (bis +500°C); Ø 90mm; L:6m; CP HiTex 487
Hochtemperaturschlauch (bis +500°C); Ø 90mm; L:6m; CP HiTex 487
Hochtemperaturschlauch (bis +500°C); Ø 90mm; L:6m; CP HiTex 487
Artikel-Nr.:
     3551-48700900000-6
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     487-0090-0000-0000000600
EAN/GTIN:
     4049645318053
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch, (bis +500°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase
  • Motorprüfstand, Abgasmessung
  • Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte
  • Faltenbalg, Kompensator
Eigenschaften:
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar
  • sehr gut hitzebeständig
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -60°C bis 450°C
  • kurzzeitig bis 500°C
Weitere Informationen:
Ø-Innen:
90 mm
Temp. min. Celsius:
-60
Unterdruck:
0,140 bar
Biegeradius:
37 mm
Durchmesserbereich:
3.5" / 89-90mm
Marke:
CP
Medium:
Gas
Temp. max. Celsius:
500
Ø-Außen:
102 mm
Gewicht:
1,580 kg/m
Länge_m:
6 m
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
76
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 84,05667*
€ 94,13667*
1 Tag
unbekannt
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 504,76002*
€ 558,02004*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 504,60*
€ 558,07*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 515,64*
€ 569,98*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
€ 9,80*
ab € 521,20*
€ 571,50*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Meter
€ 94,13667*
€ 112,02264
pro Meter
ab 10 Meter
€ 92,94667*
€ 110,60654
pro Meter
ab 500 Meter
€ 84,05667*
€ 100,02744
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Meter
Mindestbestellmenge: 6 Meter ( entspricht € 564,82002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.