Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochtemperaturschlauch (bis +550°C), mehrlagig, isolierend; Ø 375mm; L:6m; CP HiTex 485


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Hochtemperaturschlauch (bis +550°C), mehrlagig, isolierend; Ø 375mm; L:6m; CP HiTex 485
Hochtemperaturschlauch (bis +550°C), mehrlagig, isolierend; Ø 375mm; L:6m; CP HiTex 485
Hochtemperaturschlauch (bis +550°C), mehrlagig, isolierend; Ø 375mm; L:6m; CP HiTex 485
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645315489
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     485-0375-0000-0000000600
EAN/GTIN:
     4049645315489
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch, mehrlagig, isolierend, geeignet für leichten Überdruck (bis +550°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase
  • Abgasabsaugung, Absaugung von Motorabgasen: Abgasschlauchaufroller, Saugschlitzkanal, Überflurabsauganlage, Unterflurabsauganlage
  • Motorprüfstand, Abgasmessung
  • Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte
  • Faltenbalg, Kompensator
Eigenschaften:
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar
  • isolierend
  • geeignet für leichten Überdruck
  • sehr gut hitzebeständig
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -60°C bis 500°C
  • kurzzeitig bis 550°C
Weitere Informationen:
Ø-Außen:
390 mm
Durchmesserbereich:
- / 375mm
Temp. max. Celsius:
550
Länge_m:
6 m
Ø-Innen:
375 mm
Marke:
CP
Medium:
Gas
Gewicht:
4,530 kg/m
Unterdruck:
0,015 bar
Biegeradius:
163 mm
Temp. min. Celsius:
-60
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.861,26*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 6 Meter (ab € 476,87667* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 2.988,09*
€ 3.555,83
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 2.953,99*
€ 3.515,25
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 2.885,80*
€ 3.434,10
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 2.863,07*
€ 3.407,05
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 2.861,26*
€ 3.404,90
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.