Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochtemperaturschlauch (bis +550°C), mehrlagig, isolierend; Ø 325mm; L:3m; CP HiTex 485


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Hochtemperaturschlauch (bis +550°C), mehrlagig, isolierend; Ø 325mm; L:3m; CP HiTex 485
Hochtemperaturschlauch (bis +550°C), mehrlagig, isolierend; Ø 325mm; L:3m; CP HiTex 485
Hochtemperaturschlauch (bis +550°C), mehrlagig, isolierend; Ø 325mm; L:3m; CP HiTex 485
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645315342
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     485-0325-0000-0000000300
EAN/GTIN:
     4049645315342
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch, mehrlagig, isolierend, geeignet für leichten Überdruck (bis +550°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase
  • Abgasabsaugung, Absaugung von Motorabgasen: Abgasschlauchaufroller, Saugschlitzkanal, Überflurabsauganlage, Unterflurabsauganlage
  • Motorprüfstand, Abgasmessung
  • Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte
  • Faltenbalg, Kompensator
Eigenschaften:
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar
  • isolierend
  • geeignet für leichten Überdruck
  • sehr gut hitzebeständig
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -60°C bis 500°C
  • kurzzeitig bis 550°C
Weitere Informationen:
Durchmesserbereich:
- / 325mm
Marke:
CP
Temp. max. Celsius:
550
Medium:
Gas
Gewicht:
3,940 kg/m
Unterdruck:
0,015 bar
Länge_m:
3 m
Ø-Innen:
325 mm
Biegeradius:
143 mm
Temp. min. Celsius:
-60
Ø-Außen:
340 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.262,64*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 3 Meter (ab € 420,88* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 1.462,18*
€ 1.739,99
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 1.443,86*
€ 1.718,19
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 1.358,39*
€ 1.616,48
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 1.310,64*
€ 1.559,66
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 1.262,64*
€ 1.502,54
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.