Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochtemperaturschlauch (bis +1.100°C), mehrlagig, isolierend; Ø 140mm; L:6m; CP HiTex 483


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Hochtemperaturschlauch (bis +1.100°C), mehrlagig, isolierend; Ø 140mm; L:6m; CP HiTex 483
Hochtemperaturschlauch (bis +1.100°C), mehrlagig, isolierend; Ø 140mm; L:6m; CP HiTex 483
Hochtemperaturschlauch (bis +1.100°C), mehrlagig, isolierend; Ø 140mm; L:6m; CP HiTex 483
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645312105
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     483-0140-0000-0000000600
EAN/GTIN:
     4049645312105
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch, mehrlagig, isolierend (bis 1.100°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase
  • Abgasabsaugung, Absaugung von Motorabgasen: Abgasschlauchaufroller, Saugschlitzkanal, Überflurabsauganlage, Unterflurabsauganlage
  • Motorprüfstand, Abgasmessung
  • Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte
  • Faltenbalg, Kompensator
Eigenschaften:
  • sehr gut bei Funkenflug und Schweißspritzern
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • isolierend
  • extrem hitzebeständig
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -60°C bis 900°C
  • kurzzeitig bis 1.100°C
Weitere Informationen:
Gewicht:
3,820 kg/m
Medium:
Gas
Unterdruck:
0,090 bar
Durchmesserbereich:
5.5" / 140mm
Marke:
CP
Länge_m:
6 m
Ø-Innen:
140 mm
Temp. max. Celsius:
1100
Überdruck:
0,105 bar
Biegeradius:
84 mm
Ø-Außen:
154 mm
Temp. min. Celsius:
-60
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 445,86834*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Mindestbestellmenge: 6 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Meter
€ 454,435*
€ 540,77765
pro Meter
ab 500 Meter
€ 445,86834*
€ 530,58332
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.