Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochtemperaturschlauch (bis +1.100°C), mehrlagig, isolierend; Ø 120mm; L:3m; CP HiTex 483


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Hochtemperaturschlauch (bis +1.100°C), mehrlagig, isolierend; Ø 120mm; L:3m; CP HiTex 483
Hochtemperaturschlauch (bis +1.100°C), mehrlagig, isolierend; Ø 120mm; L:3m; CP HiTex 483
Hochtemperaturschlauch (bis +1.100°C), mehrlagig, isolierend; Ø 120mm; L:3m; CP HiTex 483
Artikel-Nr.:
     3551-48301200000-3
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     483-0120-0000-0000000300
EAN/GTIN:
     4049645311832
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch, mehrlagig, isolierend (bis 1.100°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase
  • Abgasabsaugung, Absaugung von Motorabgasen: Abgasschlauchaufroller, Saugschlitzkanal, Überflurabsauganlage, Unterflurabsauganlage
  • Motorprüfstand, Abgasmessung
  • Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte
  • Faltenbalg, Kompensator
Eigenschaften:
  • sehr gut bei Funkenflug und Schweißspritzern
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • isolierend
  • extrem hitzebeständig
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -60°C bis 900°C
  • kurzzeitig bis 1.100°C
Weitere Informationen:
Durchmesserbereich:
4.72" / 120mm
Temp. max. Celsius:
1100
Überdruck:
0,115 bar
Biegeradius:
74 mm
Ø-Außen:
134 mm
Temp. min. Celsius:
-60
Länge_m:
3 m
Ø-Innen:
120 mm
Medium:
Gas
Unterdruck:
0,140 bar
Marke:
CP
Gewicht:
3,310 kg/m
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
10 Tage
76
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 352,70334*
€ 371,83334*
1 Tag
unbekannt
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 423,71*
€ 443,32*
16 Tage
nicht lagernd
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 420,83667*
€ 443,34667*
13 Tage
nicht lagernd
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 432,40*
€ 453,75*
4 Tage
unbekannt
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 437,48667*
€ 459,90667*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 371,83334*
€ 442,48167
pro Meter
ab 6 Meter
€ 368,88334*
€ 438,97117
pro Meter
ab 15 Meter
€ 359,76334*
€ 428,11837
pro Meter
ab 30 Meter
€ 354,47334*
€ 421,82327
pro Meter
ab 1500 Meter
€ 352,70334*
€ 419,71697
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 1.115,50002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.