Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochtemperaturschlauch (bis +700°C), doppellagig; Ø 280mm; L:3m; CP HiTex 481


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Hochtemperaturschlauch (bis +700°C), doppellagig; Ø 280mm; L:3m; CP HiTex 481
Hochtemperaturschlauch (bis +700°C), doppellagig; Ø 280mm; L:3m; CP HiTex 481
Hochtemperaturschlauch (bis +700°C), doppellagig; Ø 280mm; L:3m; CP HiTex 481
Artikel-Nr.:
     3551-48102800000-3
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     481-0280-0000-0000000300
EAN/GTIN:
     4049645308580
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch, doppellagig (bis +700°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase
  • Abgasabsaugung, Absaugung von Motorabgasen: Abgasschlauchaufroller, Saugschlitzkanal, Überflurabsauganlage, Unterflurabsauganlage
  • Motorprüfstand, Abgasmessung
  • Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte
  • Faltenbalg, Kompensator
Eigenschaften:
  • sehr gut bei Funkenflug und Schweißspritzern
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • sehr gut hitzebeständig
  • schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -60°C bis 600°C
  • kurzzeitig bis 700°C
Weitere Informationen:
Temp. min. Celsius:
-60
Biegeradius:
125 mm
Unterdruck:
0,020 bar
Länge_m:
3 m
Ø-Innen:
280 mm
Medium:
Gas
Ø-Außen:
294 mm
Gewicht:
3,880 kg/m
Durchmesserbereich:
11" / 280mm
Marke:
CP
Temp. max. Celsius:
700
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
10 Tage
76
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 581,24667*
€ 611,15667*
13 Tage
unbekannt
3
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 714,03*
€ 747,89*
6 Tage
nicht lagernd
3
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 714,32*
€ 747,92*
8 Tage
nicht lagernd
3
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 721,52334*
€ 758,02334*
7 Tage
4
3
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 724,16*
€ 760,39*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 611,15667*
€ 727,27644
pro Meter
ab 6 Meter
€ 605,64667*
€ 720,71954
pro Meter
ab 15 Meter
€ 589,31667*
€ 701,28684
pro Meter
ab 30 Meter
€ 581,24667*
€ 691,68354
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 1.833,47001* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.