Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochtemperaturschlauch (bis +700°C), doppellagig; Ø 175mm; L:6m; CP HiTex 481


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Hochtemperaturschlauch (bis +700°C), doppellagig; Ø 175mm; L:6m; CP HiTex 481
Hochtemperaturschlauch (bis +700°C), doppellagig; Ø 175mm; L:6m; CP HiTex 481
Hochtemperaturschlauch (bis +700°C), doppellagig; Ø 175mm; L:6m; CP HiTex 481
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645307958
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     481-0175-0000-0000000600
EAN/GTIN:
     4049645307958
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch, doppellagig (bis +700°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase
  • Abgasabsaugung, Absaugung von Motorabgasen: Abgasschlauchaufroller, Saugschlitzkanal, Überflurabsauganlage, Unterflurabsauganlage
  • Motorprüfstand, Abgasmessung
  • Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte
  • Faltenbalg, Kompensator
Eigenschaften:
  • sehr gut bei Funkenflug und Schweißspritzern
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • sehr gut hitzebeständig
  • schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -60°C bis 600°C
  • kurzzeitig bis 700°C
Weitere Informationen:
Länge_m:
6 m
Durchmesserbereich:
- / 175mm
Medium:
Gas
Temp. max. Celsius:
700
Unterdruck:
0,050 bar
Gewicht:
2,450 kg/m
Ø-Innen:
175 mm
Temp. min. Celsius:
-60
Marke:
CP
Biegeradius:
83 mm
Ø-Außen:
189 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.132,34*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 6 Meter (ab € 355,39* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 2.317,82*
€ 2.758,21
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 2.294,46*
€ 2.730,41
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 2.197,00*
€ 2.614,43
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 2.150,33*
€ 2.558,89
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 2.132,34*
€ 2.537,48
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.