Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochtemperaturschlauch (bis +700°C), doppellagig; Ø 160mm; L:6m; CP HiTex 481


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Hochtemperaturschlauch (bis +700°C), doppellagig; Ø 160mm; L:6m; CP HiTex 481
Hochtemperaturschlauch (bis +700°C), doppellagig; Ø 160mm; L:6m; CP HiTex 481
Hochtemperaturschlauch (bis +700°C), doppellagig; Ø 160mm; L:6m; CP HiTex 481
Artikel-Nr.:
     3551-48101600000-3
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     481-0160-0000-0000000600
EAN/GTIN:
     4049645307798
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch, doppellagig (bis +700°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase
  • Abgasabsaugung, Absaugung von Motorabgasen: Abgasschlauchaufroller, Saugschlitzkanal, Überflurabsauganlage, Unterflurabsauganlage
  • Motorprüfstand, Abgasmessung
  • Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte
  • Faltenbalg, Kompensator
Eigenschaften:
  • sehr gut bei Funkenflug und Schweißspritzern
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • sehr gut hitzebeständig
  • schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -60°C bis 600°C
  • kurzzeitig bis 700°C
Weitere Informationen:
Biegeradius:
77 mm
Durchmesserbereich:
6.3" / 160mm
Marke:
CP
Medium:
Gas
Temp. max. Celsius:
700
Ø-Innen:
160 mm
Temp. min. Celsius:
-60
Unterdruck:
0,055 bar
Ø-Außen:
174 mm
Gewicht:
2,250 kg/m
Länge_m:
6 m
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
11 Tage
76
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 267,42334*
€ 297,09334*
2 Tage
unbekannt
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 301,67*
€ 334,19*
5 Tage
30
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 314,31167*
€ 341,82167*
2 Tage
4
3
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 312,68*
€ 346,80*
7 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 329,86*
€ 357,90*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 297,09334*
€ 353,54107
pro Meter
ab 5 Meter
€ 294,51334*
€ 350,47087
pro Meter
ab 10 Meter
€ 286,62334*
€ 341,08177
pro Meter
ab 500 Meter
€ 267,42334*
€ 318,23377
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 891,28002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.