Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochtemperaturschlauch (bis +700°C), doppellagig; Ø 150mm; L:6m; CP HiTex 481


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Hochtemperaturschlauch (bis +700°C), doppellagig; Ø 150mm; L:6m; CP HiTex 481
Hochtemperaturschlauch (bis +700°C), doppellagig; Ø 150mm; L:6m; CP HiTex 481
Hochtemperaturschlauch (bis +700°C), doppellagig; Ø 150mm; L:6m; CP HiTex 481
Artikel-Nr.:
     3551-48101500000-3
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     481-0150-0000-0000000600
EAN/GTIN:
     4049645307682
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch, doppellagig (bis +700°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase
  • Abgasabsaugung, Absaugung von Motorabgasen: Abgasschlauchaufroller, Saugschlitzkanal, Überflurabsauganlage, Unterflurabsauganlage
  • Motorprüfstand, Abgasmessung
  • Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte
  • Faltenbalg, Kompensator
Eigenschaften:
  • sehr gut bei Funkenflug und Schweißspritzern
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • sehr gut hitzebeständig
  • schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -60°C bis 600°C
  • kurzzeitig bis 700°C
Weitere Informationen:
Biegeradius:
73 mm
Ø-Außen:
164 mm
Gewicht:
2,110 kg/m
Ø-Innen:
150 mm
Temp. min. Celsius:
-60
Durchmesserbereich:
6" / 150-152mm
Medium:
Gas
Temp. max. Celsius:
700
Unterdruck:
0,060 bar
Länge_m:
6 m
Marke:
CP
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
10 Tage
76
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 260,20*
€ 290,43*
1 Tag
unbekannt
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 304,33*
€ 337,30*
1 Tag
4
3
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 303,83*
€ 337,30*
20 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 271,32*
€ 416,92*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 390,19*
€ 431,78*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 290,43*
€ 345,6117
pro Meter
ab 5 Meter
€ 287,66*
€ 342,3154
pro Meter
ab 10 Meter
€ 279,92*
€ 333,1048
pro Meter
ab 500 Meter
€ 260,20*
€ 309,638
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 871,29* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.