Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochtemperaturschlauch (bis +700°C), doppellagig; Ø 120mm; L:3m; CP HiTex 481


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Hochtemperaturschlauch (bis +700°C), doppellagig; Ø 120mm; L:3m; CP HiTex 481
Hochtemperaturschlauch (bis +700°C), doppellagig; Ø 120mm; L:3m; CP HiTex 481
Hochtemperaturschlauch (bis +700°C), doppellagig; Ø 120mm; L:3m; CP HiTex 481
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645307354
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     481-0120-0000-0000000300
EAN/GTIN:
     4049645307354
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch, doppellagig (bis +700°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase
  • Abgasabsaugung, Absaugung von Motorabgasen: Abgasschlauchaufroller, Saugschlitzkanal, Überflurabsauganlage, Unterflurabsauganlage
  • Motorprüfstand, Abgasmessung
  • Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte
  • Faltenbalg, Kompensator
Eigenschaften:
  • sehr gut bei Funkenflug und Schweißspritzern
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • sehr gut hitzebeständig
  • schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -60°C bis 600°C
  • kurzzeitig bis 700°C
Weitere Informationen:
Ø-Innen:
120 mm
Ø-Außen:
134 mm
Durchmesserbereich:
4.72" / 120mm
Marke:
CP
Temp. min. Celsius:
-60
Länge_m:
3 m
Temp. max. Celsius:
700
Medium:
Gas
Unterdruck:
0,110 bar
Biegeradius:
61 mm
Gewicht:
2,500 kg/m
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 854,58*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 3 Meter (ab € 284,86* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 954,17*
€ 1.135,46
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 946,35*
€ 1.126,16
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 905,78*
€ 1.077,88
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 879,90*
€ 1.047,08
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 854,58*
€ 1.016,95
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.