Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochtemperaturschlauch (bis +700°C), doppellagig; Ø 100mm; L:6m; CP HiTex 481


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Hochtemperaturschlauch (bis +700°C), doppellagig; Ø 100mm; L:6m; CP HiTex 481
Hochtemperaturschlauch (bis +700°C), doppellagig; Ø 100mm; L:6m; CP HiTex 481
Hochtemperaturschlauch (bis +700°C), doppellagig; Ø 100mm; L:6m; CP HiTex 481
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645307170
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     481-0100-0000-0000000600
EAN/GTIN:
     4049645307170
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch, doppellagig (bis +700°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase
  • Abgasabsaugung, Absaugung von Motorabgasen: Abgasschlauchaufroller, Saugschlitzkanal, Überflurabsauganlage, Unterflurabsauganlage
  • Motorprüfstand, Abgasmessung
  • Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte
  • Faltenbalg, Kompensator
Eigenschaften:
  • sehr gut bei Funkenflug und Schweißspritzern
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • sehr gut hitzebeständig
  • schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -60°C bis 600°C
  • kurzzeitig bis 700°C
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,100 kg/m
Unterdruck:
0,150 bar
Durchmesserbereich:
4" / 100-102mm
Marke:
CP
Ø-Innen:
100 mm
Temp. max. Celsius:
700
Biegeradius:
53 mm
Temp. min. Celsius:
-60
Medium:
Gas
Ø-Außen:
114 mm
Länge_m:
6 m
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 222,40167*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 354,64*
€ 422,02
pro Meter
ab 2 Meter
€ 352,65*
€ 419,65
pro Meter
ab 3 Meter
€ 293,03*
€ 348,71
pro Meter
ab 5 Meter
€ 280,75*
€ 334,09
pro Meter
ab 6 Meter
€ 237,03167*
€ 282,06769
pro Meter
ab 10 Meter
€ 232,35167*
€ 276,49849
pro Meter
ab 500 Meter
€ 222,40167*
€ 264,65799
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.