Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochtemperaturschlauch (bis +450°C); Ø 1016mm; L:3m; CP HiTex 480


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Hochtemperaturschlauch (bis +450°C); Ø 1016mm; L:3m; CP HiTex 480
Hochtemperaturschlauch (bis +450°C); Ø 1016mm; L:3m; CP HiTex 480
Hochtemperaturschlauch (bis +450°C); Ø 1016mm; L:3m; CP HiTex 480
Artikel-Nr.:
     3551-48010160000-3
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     480-1016-0000-0000000300
EAN/GTIN:
     4049645306722
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch, (bis +450°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase
  • Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte
  • Dunkelstrahler, Deckenheizungen: Heißluftführung
Eigenschaften:
  • sehr gut bei Funkenflug und Schweißspritzern
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar 3:1
  • sehr gut hitzebeständig
  • schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -60°C bis 400°C
  • kurzzeitig bis 450°C
Weitere Informationen:
Temp. min. Celsius:
-60
Biegeradius:
213 mm
Unterdruck:
0,001 bar
Länge_m:
3 m
Ø-Innen:
1016 mm
Ø-Außen:
1028 mm
Durchmesserbereich:
40" / 1016mm
Marke:
CP
Temp. max. Celsius:
450
Gewicht:
6,560 kg/m
Medium:
Gas
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
10 Tage
76
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 717,67*
€ 759,01*
6 Tage
nicht lagernd
3
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 885,87*
€ 929,06*
13 Tage
unbekannt
3
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 885,90*
€ 929,09*
8 Tage
nicht lagernd
3
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 911,75334*
€ 955,50334*
4 Tage
5
3
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 1.090,83*
€ 1.154,66*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 759,01*
€ 903,2219
pro Meter
ab 6 Meter
€ 751,38*
€ 894,1422
pro Meter
ab 15 Meter
€ 729,96*
€ 868,6524
pro Meter
ab 30 Meter
€ 719,98*
€ 856,7762
pro Meter
ab 1500 Meter
€ 717,67*
€ 854,0273
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 2.277,03* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.