Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochtemperaturschlauch (bis +450°C); Ø 508mm; L:6m; CP HiTex 480


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Hochtemperaturschlauch (bis +450°C); Ø 508mm; L:6m; CP HiTex 480
Hochtemperaturschlauch (bis +450°C); Ø 508mm; L:6m; CP HiTex 480
Hochtemperaturschlauch (bis +450°C); Ø 508mm; L:6m; CP HiTex 480
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645306326
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     480-0508-0000-0000000600
EAN/GTIN:
     4049645306326
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch, (bis +450°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase
  • Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte
  • Dunkelstrahler, Deckenheizungen: Heißluftführung
Eigenschaften:
  • sehr gut bei Funkenflug und Schweißspritzern
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar 3:1
  • sehr gut hitzebeständig
  • schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -60°C bis 400°C
  • kurzzeitig bis 450°C
Weitere Informationen:
Temp. min. Celsius:
-60
Länge_m:
6 m
Medium:
Gas
Unterdruck:
0,005 bar
Durchmesserbereich:
20" / 508mm
Marke:
CP
Temp. max. Celsius:
450
Gewicht:
3,300 kg/m
Ø-Innen:
508 mm
Biegeradius:
110 mm
Ø-Außen:
520 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.636,60*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 6 Meter (ab € 439,43334* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 2.907,88*
€ 3.460,38
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 2.872,67*
€ 3.418,48
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 2.732,46*
€ 3.251,63
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 2.668,97*
€ 3.176,07
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 2.636,60*
€ 3.137,55
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.