Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochtemperaturschlauch (bis +450°C); Ø 375mm; L:6m; CP HiTex 480


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Hochtemperaturschlauch (bis +450°C); Ø 375mm; L:6m; CP HiTex 480
Hochtemperaturschlauch (bis +450°C); Ø 375mm; L:6m; CP HiTex 480
Hochtemperaturschlauch (bis +450°C); Ø 375mm; L:6m; CP HiTex 480
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645305879
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     480-0375-0000-0000000600
EAN/GTIN:
     4049645305879
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch, (bis +450°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase
  • Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte
  • Dunkelstrahler, Deckenheizungen: Heißluftführung
Eigenschaften:
  • sehr gut bei Funkenflug und Schweißspritzern
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar 3:1
  • sehr gut hitzebeständig
  • schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -60°C bis 400°C
  • kurzzeitig bis 450°C
Weitere Informationen:
Medium:
Gas
Unterdruck:
0,010 bar
Durchmesserbereich:
- / 375mm
Marke:
CP
Temp. max. Celsius:
450
Gewicht:
2,430 kg/m
Ø-Innen:
375 mm
Temp. min. Celsius:
-60
Länge_m:
6 m
Biegeradius:
83 mm
Ø-Außen:
387 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.794,52*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 6 Meter (ab € 299,08667* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 1.927,58*
€ 2.293,82
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 1.902,95*
€ 2.264,51
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 1.829,08*
€ 2.176,61
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 1.804,45*
€ 2.147,30
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 1.794,52*
€ 2.135,48
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.