Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochtemperaturschlauch (bis +450°C); Ø 375mm; L:3m; CP HiTex 480


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Hochtemperaturschlauch (bis +450°C); Ø 375mm; L:3m; CP HiTex 480
Hochtemperaturschlauch (bis +450°C); Ø 375mm; L:3m; CP HiTex 480
Hochtemperaturschlauch (bis +450°C); Ø 375mm; L:3m; CP HiTex 480
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645305862
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     480-0375-0000-0000000300
EAN/GTIN:
     4049645305862
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch, (bis +450°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase
  • Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte
  • Dunkelstrahler, Deckenheizungen: Heißluftführung
Eigenschaften:
  • sehr gut bei Funkenflug und Schweißspritzern
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar 3:1
  • sehr gut hitzebeständig
  • schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -60°C bis 400°C
  • kurzzeitig bis 450°C
Weitere Informationen:
Marke:
CP
Gewicht:
2,430 kg/m
Durchmesserbereich:
- / 375mm
Länge_m:
3 m
Ø-Innen:
375 mm
Medium:
Gas
Temp. max. Celsius:
450
Unterdruck:
0,010 bar
Temp. min. Celsius:
-60
Biegeradius:
83 mm
Ø-Außen:
387 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 896,05*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 3 Meter (ab € 298,68334* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 1.064,97*
€ 1.267,31
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 1.045,93*
€ 1.244,66
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 981,02*
€ 1.167,41
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 941,61*
€ 1.120,52
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 896,05*
€ 1.066,30
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.