Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochtemperaturschlauch (bis +450°C); Ø 350mm; L:6m; CP HiTex 480


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Hochtemperaturschlauch (bis +450°C); Ø 350mm; L:6m; CP HiTex 480
Hochtemperaturschlauch (bis +450°C); Ø 350mm; L:6m; CP HiTex 480
Hochtemperaturschlauch (bis +450°C); Ø 350mm; L:6m; CP HiTex 480
Artikel-Nr.:
     3551-48003500000-3
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     480-0350-0000-0000000600
EAN/GTIN:
     4049645305640
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch, (bis +450°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase
  • Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte
  • Dunkelstrahler, Deckenheizungen: Heißluftführung
Eigenschaften:
  • sehr gut bei Funkenflug und Schweißspritzern
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar 3:1
  • sehr gut hitzebeständig
  • schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -60°C bis 400°C
  • kurzzeitig bis 450°C
Weitere Informationen:
Medium:
Gas
Unterdruck:
0,015 bar
Durchmesserbereich:
- / 350mm
Marke:
CP
Temp. max. Celsius:
450
Biegeradius:
78 mm
Ø-Innen:
350 mm
Temp. min. Celsius:
-60
Gewicht:
2,290 kg/m
Länge_m:
6 m
Ø-Außen:
362 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
10 Tage
76
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 203,82667*
€ 227,87667*
10 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 240,94667*
€ 256,57667*
1 Tag
unbekannt
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 234,41*
€ 259,16*
7 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 249,70*
€ 264,87*
1 Tag
4
3
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 242,15*
€ 267,32*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 227,87667*
€ 271,17324
pro Meter
ab 5 Meter
€ 219,04667*
€ 260,66554
pro Meter
ab 10 Meter
€ 214,47667*
€ 255,22724
pro Meter
ab 500 Meter
€ 203,82667*
€ 242,55374
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 683,63001* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.