Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochtemperaturschlauch (bis +450°C); Ø 330mm; L:6m; CP HiTex 480


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Hochtemperaturschlauch (bis +450°C); Ø 330mm; L:6m; CP HiTex 480
Hochtemperaturschlauch (bis +450°C); Ø 330mm; L:6m; CP HiTex 480
Hochtemperaturschlauch (bis +450°C); Ø 330mm; L:6m; CP HiTex 480
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645305565
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     480-0330-0000-0000000600
EAN/GTIN:
     4049645305565
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch, (bis +450°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase
  • Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte
  • Dunkelstrahler, Deckenheizungen: Heißluftführung
Eigenschaften:
  • sehr gut bei Funkenflug und Schweißspritzern
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar 3:1
  • sehr gut hitzebeständig
  • schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -60°C bis 400°C
  • kurzzeitig bis 450°C
Weitere Informationen:
Durchmesserbereich:
13" / 330mm
Marke:
CP
Temp. max. Celsius:
450
Unterdruck:
0,015 bar
Länge_m:
6 m
Biegeradius:
75 mm
Ø-Innen:
330 mm
Temp. min. Celsius:
-60
Gewicht:
2,160 kg/m
Medium:
Gas
Ø-Außen:
342 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.616,38*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 6 Meter (ab € 269,39667* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 1.845,27*
€ 2.195,87
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 1.812,10*
€ 2.156,40
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 1.712,06*
€ 2.037,35
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 1.661,63*
€ 1.977,34
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 1.616,38*
€ 1.923,49
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.