Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochtemperaturschlauch (bis +450°C); Ø 170mm; L:3m; CP HiTex 480


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Hochtemperaturschlauch (bis +450°C); Ø 170mm; L:3m; CP HiTex 480
Hochtemperaturschlauch (bis +450°C); Ø 170mm; L:3m; CP HiTex 480
Hochtemperaturschlauch (bis +450°C); Ø 170mm; L:3m; CP HiTex 480
Artikel-Nr.:
     3551-48001700000-3
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     480-0170-0000-0000000300
EAN/GTIN:
     4049645303936
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch, (bis +450°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase
  • Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte
  • Dunkelstrahler, Deckenheizungen: Heißluftführung
Eigenschaften:
  • sehr gut bei Funkenflug und Schweißspritzern
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar 3:1
  • sehr gut hitzebeständig
  • schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -60°C bis 400°C
  • kurzzeitig bis 450°C
Weitere Informationen:
Marke:
CP
Gewicht:
1,130 kg/m
Medium:
Gas
Durchmesserbereich:
- / 170mm
Länge_m:
3 m
Ø-Innen:
170 mm
Temp. max. Celsius:
450
Unterdruck:
0,040 bar
Temp. min. Celsius:
-60
Biegeradius:
42 mm
Ø-Außen:
182 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
11 Tage
76
3
pro Meter
€ 7,95*
ab € 86,18334*
€ 102,64334*
11 Tage
nicht lagernd
3
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 116,78334*
€ 123,59334*
17 Tage
nicht lagernd
3
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 117,77667*
€ 124,54*
14 Tage
nicht lagernd
3
pro Kartonage
€ 9,80*
ab € 120,52667*
€ 127,15667*
2 Tage
unbekannt
3
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 109,00*
€ 129,30*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 102,64334*
€ 122,14557
pro Meter
ab 5 Meter
€ 96,30334*
€ 114,60097
pro Meter
ab 10 Meter
€ 95,17334*
€ 113,25627
pro Meter
ab 500 Meter
€ 86,18334*
€ 102,55817
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 307,93002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.