Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochtemperaturschlauch (bis +450°C); Ø 140mm; L:6m; CP HiTex 480


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Hochtemperaturschlauch (bis +450°C); Ø 140mm; L:6m; CP HiTex 480
Hochtemperaturschlauch (bis +450°C); Ø 140mm; L:6m; CP HiTex 480
Hochtemperaturschlauch (bis +450°C); Ø 140mm; L:6m; CP HiTex 480
Artikel-Nr.:
     334-1073590
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     480-0140-0000-0000000600
EAN/GTIN:
     4049645303073
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch, (bis +450°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase
  • Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte
  • Dunkelstrahler, Deckenheizungen: Heißluftführung
Eigenschaften:
  • sehr gut bei Funkenflug und Schweißspritzern
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar 3:1
  • sehr gut hitzebeständig
  • schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -60°C bis 400°C
  • kurzzeitig bis 450°C
Weitere Informationen:
Ø-Außen:
152 mm
Länge_m:
6 m
Marke:
CP
Durchmesserbereich:
5.5" / 140mm
Temp. max. Celsius:
450
Biegeradius:
67 mm
Gewicht:
1,380 kg/m
Temp. min. Celsius:
-60
Medium:
Gas
Unterdruck:
0,060 bar
Ø-Innen:
140 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 334
nicht lagernd
6
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 85,16*
€ 85,16*
10 Tage
76
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 79,48667*
€ 89,05667*
10 Tage
nicht lagernd
6
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 93,105*
€ 96,27*
16 Tage
nicht lagernd
6
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 93,90167*
€ 97,08167*
1 Tag
unbekannt
6
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 98,63*
€ 98,63*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Kartonagen
€ 85,16*
€ 101,34
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (€ 85,16* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 6 Kartonagen ( entspricht € 510,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.