Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochtemperaturschlauch (bis +400°C); Ø 406mm; L:6m; CP Kapton® 476


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Hochtemperaturschlauch (bis +400°C); Ø 406mm; L:6m; CP Kapton® 476
Hochtemperaturschlauch (bis +400°C); Ø 406mm; L:6m; CP Kapton® 476
Hochtemperaturschlauch (bis +400°C); Ø 406mm; L:6m; CP Kapton® 476
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645300409
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     476-0406-0000-0000000600
EAN/GTIN:
     4049645300409
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch, (bis +400°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase
  • Abgasabsaugung, Absaugung von Motorabgasen: Abgasschlauchaufroller, Saugschlitzkanal, Überflurabsauganlage, Unterflurabsauganlage
  • Motorprüfstand, Abgasmessung
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte
  • Faltenbalg, Kompensator
Eigenschaften:
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar 4:1
  • sehr gut hitzebeständig
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • extrem gute Chemikalienbeständigkeit
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -60°C bis 400°C
Weitere Informationen:
Durchmesserbereich:
16" / 405-406mm
Temp. max. Celsius:
400
Überdruck:
0,050 bar
Länge_m:
6 m
Ø-Innen:
406 mm
Gewicht:
2,510 kg/m
Unterdruck:
0,012 bar
Marke:
CP
Medium:
Gas
Biegeradius:
90 mm
Temp. min. Celsius:
-60
Ø-Außen:
418 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.226,13*
  
Preis gilt ab 10 Kartonagen
1 Kartonage enthält 6 Meter (ab € 704,355* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 4.508,76*
€ 5.365,42
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 4.445,21*
€ 5.289,80
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 4.289,23*
€ 5.104,18
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 4.226,13*
€ 5.029,09
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.