Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochtemperaturschlauch (bis +400°C); Ø 350mm; L:3m; CP Kapton® 476


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Hochtemperaturschlauch (bis +400°C); Ø 350mm; L:3m; CP Kapton® 476
Hochtemperaturschlauch (bis +400°C); Ø 350mm; L:3m; CP Kapton® 476
Hochtemperaturschlauch (bis +400°C); Ø 350mm; L:3m; CP Kapton® 476
Artikel-Nr.:
     3551-47603500000-3
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     476-0350-0000-0000000300
EAN/GTIN:
     4049645300317
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch, (bis +400°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase
  • Abgasabsaugung, Absaugung von Motorabgasen: Abgasschlauchaufroller, Saugschlitzkanal, Überflurabsauganlage, Unterflurabsauganlage
  • Motorprüfstand, Abgasmessung
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte
  • Faltenbalg, Kompensator
Eigenschaften:
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar 4:1
  • sehr gut hitzebeständig
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • extrem gute Chemikalienbeständigkeit
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -60°C bis 400°C
Weitere Informationen:
Temp. min. Celsius:
-60
Ø-Außen:
362 mm
Gewicht:
2,160 kg/m
Marke:
CP
Medium:
Gas
Ø-Innen:
350 mm
Biegeradius:
78 mm
Länge_m:
3 m
Durchmesserbereich:
- / 350mm
Temp. max. Celsius:
400
Überdruck:
0,055 bar
Unterdruck:
0,015 bar
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
11 Tage
76
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 404,26334*
€ 445,93334*
2 Tage
unbekannt
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 481,54*
€ 527,73*
2 Tage
4
3
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 481,98*
€ 527,73*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 1.446,99*
€ 1.536,28*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 1.465,49*
€ 1.548,98*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 445,93334*
€ 530,66067
pro Meter
ab 5 Meter
€ 431,60334*
€ 513,60797
pro Meter
ab 10 Meter
€ 421,62334*
€ 501,73177
pro Meter
ab 500 Meter
€ 404,26334*
€ 481,07337
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 1.337,80002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.