Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochtemperaturschlauch (bis +400°C); Ø 70mm; L:6m; CP Kapton® 476


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Hochtemperaturschlauch (bis +400°C); Ø 70mm; L:6m; CP Kapton® 476
Hochtemperaturschlauch (bis +400°C); Ø 70mm; L:6m; CP Kapton® 476
Hochtemperaturschlauch (bis +400°C); Ø 70mm; L:6m; CP Kapton® 476
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645299444
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     476-0070-0000-0000000600
EAN/GTIN:
     4049645299444
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch, (bis +400°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase
  • Abgasabsaugung, Absaugung von Motorabgasen: Abgasschlauchaufroller, Saugschlitzkanal, Überflurabsauganlage, Unterflurabsauganlage
  • Motorprüfstand, Abgasmessung
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte
  • Faltenbalg, Kompensator
Eigenschaften:
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar 4:1
  • sehr gut hitzebeständig
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • extrem gute Chemikalienbeständigkeit
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -60°C bis 400°C
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,920 kg/m
Medium:
Gas
Temp. max. Celsius:
400
Unterdruck:
0,255 bar
Durchmesserbereich:
- / 70mm
Marke:
CP
Temp. min. Celsius:
-60
Länge_m:
6 m
Ø-Innen:
70 mm
Überdruck:
0,435 bar
Biegeradius:
22 mm
Ø-Außen:
82 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 752,43*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 6 Meter (ab € 125,405* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 895,90*
€ 1.066,12
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 886,66*
€ 1.055,13
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 835,49*
€ 994,23
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 800,63*
€ 952,75
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 752,43*
€ 895,39
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.