| |
|
| Artikel-Nr.: C2601-4049645297815 Herst.-Nr.: 475-0225-1003-0000000600 EAN/GTIN: 4049645297815 |
| | |
|
| | |
| Elektrisch leitfähiger Klemmprofilschlauch, hoch chemikalienbeständig (bis +270°C) Anwendungen: - flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
- Absaugarm
- Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
- explosionsgefährdeter Bereich
Eigenschaften: - Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
- zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
- hochflexibel + stauchbar 4:1
- sehr gut hitzebeständig
- antiadhäsiv
- gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
- extrem gute Chemikalienbeständigkeit
- Oberflächenwiderstand PTFE-Folie <10⁶ Ω
- gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase)
- RoHS konform
Temperaturbereich: - -150°C bis 250°C
- kurzzeitig bis 270°C
Weitere Informationen: | | Temp. min. Celsius: | -150 | Biegeradius: | 54 mm | Durchmesserbereich: | - / 225mm | Temp. max. Celsius: | 270 | Überdruck: | 0,085 bar | Ø-Außen: | 237 mm | Unterdruck: | 0,020 bar | Marke: | CP | Medium: | Gas | Staub | Gewicht: | 1,120 kg/m | Länge_m: | 6 m | Ø-Innen: | 225 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |