Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lebensmittelschlauch/ Pharmaschlauch (bis +270°C); Ø 215mm; L:3m; CP PTFE-INOX 475 FOOD


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Lebensmittelschlauch/ Pharmaschlauch (bis +270°C); Ø 215mm; L:3m; CP PTFE-INOX 475 FOOD
Lebensmittelschlauch/ Pharmaschlauch (bis +270°C); Ø 215mm; L:3m; CP PTFE-INOX 475 FOOD
Lebensmittelschlauch/ Pharmaschlauch (bis +270°C); Ø 215mm; L:3m; CP PTFE-INOX 475 FOOD
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645297655
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     475-0215-0000-0000000300
EAN/GTIN:
     4049645297655
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FDA Schlauch
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Klemmprofilschlauch, Lebensmittelschlauch und Pharmaschlauch, hoch chemikalienbeständig (bis +270°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika
  • Mischer, Trockner, Verpackungsmaschine, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Mühle
  • Absaugarm
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • Papierfabrik, Papierindustrie: Schmutzwasser, Abluft
Eigenschaften:
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar 4:1
  • sehr gut hitzebeständig
  • Innenseele lebensmittelecht nach: EU-Verordnung 10/2011 sowie EG 1935/2004
  • Wandung lebensmittelecht nach: FDA 21 CFR 177.1550
  • geruchs- und geschmacksfrei
  • antiadhäsiv
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • extrem gute Chemikalienbeständigkeit
  • Herstellungsprozess gemäß GMP EC 2023/2006
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -150°C bis 250°C
  • kurzzeitig bis 270°C
Weitere Informationen:
Ø-Innen:
215 mm
Biegeradius:
52 mm
Gewicht:
1,070 kg/m
Temp. min. Celsius:
-150
Medium:
Gas
Ø-Außen:
227 mm
Unterdruck:
0,020 bar
Länge_m:
3 m
Marke:
CP
Durchmesserbereich:
- / 215mm
Temp. max. Celsius:
270
Überdruck:
0,085 bar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 726,25*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 3 Meter (ab € 242,08334* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 871,06*
€ 1.036,56
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 838,92*
€ 998,31
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 767,83*
€ 913,72
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 744,14*
€ 885,53
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 726,25*
€ 864,24
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.