Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmprofilschlauch (bis +270°C), elektrisch leitfähig; Ø 165mm; L:3m; CP PTFE-INOX 475 EC


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Klemmprofilschlauch (bis +270°C), elektrisch leitfähig; Ø 165mm; L:3m; CP PTFE-INOX 475 EC
Klemmprofilschlauch (bis +270°C), elektrisch leitfähig; Ø 165mm; L:3m; CP PTFE-INOX 475 EC
Klemmprofilschlauch (bis +270°C), elektrisch leitfähig; Ø 165mm; L:3m; CP PTFE-INOX 475 EC
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645297198
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     475-0165-1003-0000000300
EAN/GTIN:
     4049645297198
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Elektrisch leitfähiger Klemmprofilschlauch, hoch chemikalienbeständig (bis +270°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Absaugarm
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • explosionsgefährdeter Bereich
Eigenschaften:
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar 4:1
  • sehr gut hitzebeständig
  • antiadhäsiv
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • extrem gute Chemikalienbeständigkeit
  • Oberflächenwiderstand PTFE-Folie <10⁶ Ω
  • gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase)
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -150°C bis 250°C
  • kurzzeitig bis 270°C
Weitere Informationen:
Unterdruck:
0,030 bar
Durchmesserbereich:
6.5" / 165mm
Marke:
CP
Medium:
Staub | Gas
Gewicht:
0,830 kg/m
Länge_m:
3 m
Ø-Innen:
165 mm
Temp. min. Celsius:
-150
Biegeradius:
41 mm
Temp. max. Celsius:
270
Überdruck:
0,100 bar
Ø-Außen:
177 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 745,10*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 3 Meter (ab € 248,36667* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 891,56*
€ 1.060,96
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 877,93*
€ 1.044,74
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 825,65*
€ 982,52
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 791,04*
€ 941,34
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 745,10*
€ 886,67
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.