Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmprofilschlauch (bis +270°C), elektrisch leitfähig; Ø 160mm; L:3m; CP PTFE-INOX 475 EC


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Klemmprofilschlauch (bis +270°C), elektrisch leitfähig; Ø 160mm; L:3m; CP PTFE-INOX 475 EC
Klemmprofilschlauch (bis +270°C), elektrisch leitfähig; Ø 160mm; L:3m; CP PTFE-INOX 475 EC
Klemmprofilschlauch (bis +270°C), elektrisch leitfähig; Ø 160mm; L:3m; CP PTFE-INOX 475 EC
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645297075
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     475-0160-1003-0000000300
EAN/GTIN:
     4049645297075
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Elektrisch leitfähiger Klemmprofilschlauch, hoch chemikalienbeständig (bis +270°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Absaugarm
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • explosionsgefährdeter Bereich
Eigenschaften:
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar 4:1
  • sehr gut hitzebeständig
  • antiadhäsiv
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • extrem gute Chemikalienbeständigkeit
  • Oberflächenwiderstand PTFE-Folie <10⁶ Ω
  • gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase)
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -150°C bis 250°C
  • kurzzeitig bis 270°C
Weitere Informationen:
Biegeradius:
40 mm
Ø-Außen:
172 mm
Temp. min. Celsius:
-150
Gewicht:
0,810 kg/m
Medium:
Gas | Staub
Unterdruck:
0,030 bar
Länge_m:
3 m
Ø-Innen:
160 mm
Überdruck:
0,105 bar
Durchmesserbereich:
6.3" / 160mm
Marke:
CP
Temp. max. Celsius:
270
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 615,56*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 3 Meter (ab € 205,18667* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 699,00*
€ 831,81
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 697,22*
€ 829,69
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 667,57*
€ 794,41
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 645,74*
€ 768,43
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 615,56*
€ 732,52
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.