Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmprofilschlauch (bis +270°C), elektrisch leitfähig; Ø 150mm; L:6m; CP PTFE-INOX 475 EC


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Klemmprofilschlauch (bis +270°C), elektrisch leitfähig; Ø 150mm; L:6m; CP PTFE-INOX 475 EC
Klemmprofilschlauch (bis +270°C), elektrisch leitfähig; Ø 150mm; L:6m; CP PTFE-INOX 475 EC
Klemmprofilschlauch (bis +270°C), elektrisch leitfähig; Ø 150mm; L:6m; CP PTFE-INOX 475 EC
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-4501403765
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     475-0150-1003-0000000600
EAN/GTIN:
     4049645296931
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Elektrisch leitfähiger Klemmprofilschlauch, hoch chemikalienbeständig (bis +270°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Absaugarm
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • explosionsgefährdeter Bereich
Eigenschaften:
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar 4:1
  • sehr gut hitzebeständig
  • antiadhäsiv
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • extrem gute Chemikalienbeständigkeit
  • Oberflächenwiderstand PTFE-Folie <10⁶ Ω
  • gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase)
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -150°C bis 250°C
  • kurzzeitig bis 270°C
Weitere Informationen:
Medium:
Gas | Staub
Ø-Innen:
150 mm
Ø-Außen:
162 mm
Durchmesserbereich:
6" / 150-152mm
Länge_m:
6 m
Temp. max. Celsius:
270
Überdruck:
0,110 bar
Unterdruck:
0,035 bar
Gewicht:
0,760 kg/m
Biegeradius:
38 mm
Marke:
CP
Temp. min. Celsius:
-150
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8760
nicht lagernd
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 1.151,98*
€ 1.268,35*
17 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
Frei Haus
ab € 1.166,32*
€ 1.278,68*
14 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
Frei Haus
ab € 1.194,68*
€ 1.308,08*
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 1.268,35*
€ 1.509,34
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 1.252,28*
€ 1.490,21
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 1.202,92*
€ 1.431,47
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 1.175,19*
€ 1.398,48
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 1.151,98*
€ 1.370,86
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 6 Meter (ab € 191,99667* pro Meter)
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.