Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lebensmittelschlauch/ Pharmaschlauch (bis +270°C); Ø 80mm; L:6m; CP PTFE-INOX 475 FOOD


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lebensmittelschlauch/ Pharmaschlauch (bis +270°C); Ø 80mm; L:6m; CP PTFE-INOX 475 FOOD
Lebensmittelschlauch/ Pharmaschlauch (bis +270°C); Ø 80mm; L:6m; CP PTFE-INOX 475 FOOD
Lebensmittelschlauch/ Pharmaschlauch (bis +270°C); Ø 80mm; L:6m; CP PTFE-INOX 475 FOOD
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645295736
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     475-0080-0000-0000000600
EAN/GTIN:
     4049645295736
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FDA Schlauch
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Klemmprofilschlauch, Lebensmittelschlauch und Pharmaschlauch, hoch chemikalienbeständig (bis +270°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika
  • Mischer, Trockner, Verpackungsmaschine, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Mühle
  • Absaugarm
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • Papierfabrik, Papierindustrie: Schmutzwasser, Abluft
Eigenschaften:
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar 4:1
  • sehr gut hitzebeständig
  • Innenseele lebensmittelecht nach: EU-Verordnung 10/2011 sowie EG 1935/2004
  • Wandung lebensmittelecht nach: FDA 21 CFR 177.1550
  • geruchs- und geschmacksfrei
  • antiadhäsiv
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • extrem gute Chemikalienbeständigkeit
  • Herstellungsprozess gemäß GMP EC 2023/2006
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -150°C bis 250°C
  • kurzzeitig bis 270°C
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,880 kg/m
Unterdruck:
0,140 bar
Länge_m:
6 m
Ø-Innen:
80 mm
Ø-Außen:
92 mm
Durchmesserbereich:
- / 80mm
Marke:
CP
Temp. max. Celsius:
270
Überdruck:
0,315 bar
Medium:
Gas
Biegeradius:
24 mm
Temp. min. Celsius:
-150
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,65667*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 140,17*
€ 166,80
pro Meter
ab 2 Meter
€ 139,21*
€ 165,66
pro Meter
ab 5 Meter
€ 130,77*
€ 155,62
pro Meter
ab 6 Meter
€ 77,60667*
€ 92,35194
pro Meter
ab 10 Meter
€ 74,18667*
€ 88,28214
pro Meter
ab 500 Meter
€ 66,65667*
€ 79,32144
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.