Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmprofilschlauch (bis +170°C), elektrisch leitfähig; Ø 750mm; L:3m; CP PTFE/HYP-INOX 472 EC


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Klemmprofilschlauch (bis +170°C), elektrisch leitfähig; Ø 750mm; L:3m; CP PTFE/HYP-INOX 472 EC
Klemmprofilschlauch (bis +170°C), elektrisch leitfähig; Ø 750mm; L:3m; CP PTFE/HYP-INOX 472 EC
Klemmprofilschlauch (bis +170°C), elektrisch leitfähig; Ø 750mm; L:3m; CP PTFE/HYP-INOX 472 EC
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645294777
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     472-0750-1003-0000000300
EAN/GTIN:
     4049645294777
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Elektrisch leitfähiger Klemmprofilschlauch, doppellagig, hoch chemikalienbeständig (bis +170°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • explosionsgefährdeter Bereich
Eigenschaften:
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar 4:1
  • sehr gut hitzebeständig
  • antiadhäsiv
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • extrem gute Chemikalienbeständigkeit
  • Oberflächenwiderstand PTFE-Folie <10⁶ Ω
  • gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase)
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 170°C
Weitere Informationen:
Ø-Außen:
762 mm
Medium:
Gas | Staub
Unterdruck:
0,001 bar
Biegeradius:
158 mm
Überdruck:
0,015 bar
Temp. min. Celsius:
-40
Durchmesserbereich:
- / 750mm
Marke:
CP
Temp. max. Celsius:
170
Gewicht:
5,750 kg/m
Länge_m:
3 m
Ø-Innen:
750 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.251,64*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 3 Meter (ab € 1.083,88* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 3.532,81*
€ 4.204,04
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 3.477,88*
€ 4.138,68
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 3.336,65*
€ 3.970,61
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 3.276,72*
€ 3.899,30
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 3.251,64*
€ 3.869,45
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.