Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmprofilschlauch (bis +170°C), elektrisch leitfähig; Ø 160mm; L:6m; CP PTFE/HYP-INOX 472 EC


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Klemmprofilschlauch (bis +170°C), elektrisch leitfähig; Ø 160mm; L:6m; CP PTFE/HYP-INOX 472 EC
Klemmprofilschlauch (bis +170°C), elektrisch leitfähig; Ø 160mm; L:6m; CP PTFE/HYP-INOX 472 EC
Klemmprofilschlauch (bis +170°C), elektrisch leitfähig; Ø 160mm; L:6m; CP PTFE/HYP-INOX 472 EC
Artikel-Nr.:
     3551-47201601003-3
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     472-0160-1003-0000000600
EAN/GTIN:
     4049645292650
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Elektrisch leitfähiger Klemmprofilschlauch, doppellagig, hoch chemikalienbeständig (bis +170°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • explosionsgefährdeter Bereich
Eigenschaften:
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar 4:1
  • sehr gut hitzebeständig
  • antiadhäsiv
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • extrem gute Chemikalienbeständigkeit
  • Oberflächenwiderstand PTFE-Folie <10⁶ Ω
  • gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase)
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 170°C
Weitere Informationen:
Ø-Außen:
172 mm
Länge_m:
6 m
Marke:
CP
Durchmesserbereich:
6.3" / 160mm
Temp. max. Celsius:
170
Überdruck:
0,105 bar
Medium:
Gas | Staub
Biegeradius:
40 mm
Temp. min. Celsius:
-40
Gewicht:
1,270 kg/m
Unterdruck:
0,035 bar
Ø-Innen:
160 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
11 Tage
76
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 145,42*
€ 164,25*
11 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 170,69*
€ 184,90*
2 Tage
unbekannt
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 170,55*
€ 192,35*
2 Tage
4
3
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 171,08*
€ 192,38*
16 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 178,88334*
€ 193,59334*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 164,25*
€ 195,4575
pro Meter
ab 5 Meter
€ 158,04*
€ 188,0676
pro Meter
ab 10 Meter
€ 153,77*
€ 182,9863
pro Meter
ab 500 Meter
€ 145,42*
€ 173,0498
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 492,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.