Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmprofilschlauch (bis +170°C), doppellagig; Ø 120mm; L:3m; CP PTFE/HYP-INOX 472


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Klemmprofilschlauch (bis +170°C), doppellagig; Ø 120mm; L:3m; CP PTFE/HYP-INOX 472
Klemmprofilschlauch (bis +170°C), doppellagig; Ø 120mm; L:3m; CP PTFE/HYP-INOX 472
Klemmprofilschlauch (bis +170°C), doppellagig; Ø 120mm; L:3m; CP PTFE/HYP-INOX 472
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645291820
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     472-0120-0000-0000000300
EAN/GTIN:
     4049645291820
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Klemmprofilschlauch, doppellagig (bis +170°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
Eigenschaften:
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar 4:1
  • sehr gut hitzebeständig
  • antiadhäsiv
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • extrem gute Chemikalienbeständigkeit
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 170°C
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,370 kg/m
Medium:
Gas | Staub
Biegeradius:
32 mm
Durchmesserbereich:
4.72" / 120mm
Marke:
CP
Temp. max. Celsius:
170
Unterdruck:
0,075 bar
Länge_m:
3 m
Ø-Außen:
132 mm
Ø-Innen:
120 mm
Temp. min. Celsius:
-40
Überdruck:
0,175 bar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 377,70*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 3 Meter (ab € 125,90* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 456,46*
€ 543,19
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 454,06*
€ 540,33
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 437,40*
€ 520,51
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 417,65*
€ 497,00
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 377,70*
€ 449,46
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.