Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmprofilschlauch (bis +170°C), doppellagig; Ø 110mm; L:3m; CP PTFE/HYP-INOX 472


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Klemmprofilschlauch (bis +170°C), doppellagig; Ø 110mm; L:3m; CP PTFE/HYP-INOX 472
Klemmprofilschlauch (bis +170°C), doppellagig; Ø 110mm; L:3m; CP PTFE/HYP-INOX 472
Klemmprofilschlauch (bis +170°C), doppellagig; Ø 110mm; L:3m; CP PTFE/HYP-INOX 472
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645291608
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     472-0110-0000-0000000300
EAN/GTIN:
     4049645291608
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Klemmprofilschlauch, doppellagig (bis +170°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
Eigenschaften:
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar 4:1
  • sehr gut hitzebeständig
  • antiadhäsiv
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • extrem gute Chemikalienbeständigkeit
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 170°C
Weitere Informationen:
Medium:
Gas | Staub
Länge_m:
3 m
Ø-Außen:
122 mm
Gewicht:
1,260 kg/m
Ø-Innen:
110 mm
Temp. max. Celsius:
170
Temp. min. Celsius:
-40
Überdruck:
0,185 bar
Unterdruck:
0,085 bar
Biegeradius:
30 mm
Durchmesserbereich:
- / 110mm
Marke:
CP
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 300,36*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 3 Meter (ab € 100,12* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 342,44*
€ 407,50
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 339,73*
€ 404,28
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 330,57*
€ 393,38
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 320,50*
€ 381,40
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 300,36*
€ 357,43
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.