Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaugschlauch (bis +270°C), doppellagig, chemikalienbeständig; Ø 900mm; L:3m; CP PTFE/GLASS-INOX 471


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Absaugschlauch (bis +270°C), doppellagig, chemikalienbeständig; Ø 900mm; L:3m; CP PTFE/GLASS-INOX 471
Absaugschlauch (bis +270°C), doppellagig, chemikalienbeständig; Ø 900mm; L:3m; CP PTFE/GLASS-INOX 471
Absaugschlauch (bis +270°C), doppellagig, chemikalienbeständig; Ø 900mm; L:3m; CP PTFE/GLASS-INOX 471
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645290380
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     471-0900-0000-0000000300
EAN/GTIN:
     4049645290380
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Klemmprofilschlauch, doppellagig, hoch chemikalienbeständig (bis +270°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
Eigenschaften:
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar 4:1
  • sehr gut hitzebeständig
  • antiadhäsiv
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • extrem gute Chemikalienbeständigkeit
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -150°C bis 250°C
  • kurzzeitig bis 270°C
Weitere Informationen:
Länge_m:
3 m
Gewicht:
5,070 kg/m
Ø-Innen:
900 mm
Temp. min. Celsius:
-150
Biegeradius:
188 mm
Medium:
Staub | Gas
Ø-Außen:
912 mm
Durchmesserbereich:
- / 900mm
Marke:
CP
Temp. max. Celsius:
270
Überdruck:
0,015 bar
Unterdruck:
0,001 bar
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.753,34*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 3 Meter (ab € 1.116,41* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 3.571,26*
€ 4.249,80
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 2.898,72*
€ 3.449,4768
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 2.825,14002*
€ 3.361,91662
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 2.774,26002*
€ 3.301,36942
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 2.753,34*
€ 3.276,4746
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.