Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaugschlauch (bis +270°C), hoch chemikalienbeständig, elektrisch leitfähig; Ø 300mm; L:3m; CP PTFE/GLASS-INOX 471 EC


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Absaugschlauch (bis +270°C), hoch chemikalienbeständig, elektrisch leitfähig; Ø 300mm; L:3m; CP PTFE/GLASS-INOX 471 EC
Absaugschlauch (bis +270°C), hoch chemikalienbeständig, elektrisch leitfähig; Ø 300mm; L:3m; CP PTFE/GLASS-INOX 471 EC
Absaugschlauch (bis +270°C), hoch chemikalienbeständig, elektrisch leitfähig; Ø 300mm; L:3m; CP PTFE/GLASS-INOX 471 EC
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645289513
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     471-0300-1003-0000000300
EAN/GTIN:
     4049645289513
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Elektrisch leitfähiger Klemmprofilschlauch, doppellagig, hoch chemikalienbeständig (bis +270°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • explosionsgefährdeter Bereich
Eigenschaften:
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar 4:1
  • sehr gut hitzebeständig
  • antiadhäsiv
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • extrem gute Chemikalienbeständigkeit
  • Oberflächenwiderstand PTFE-Folie <10⁶ Ω
  • gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase)
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -150°C bis 250°C
  • kurzzeitig bis 270°C
Weitere Informationen:
Überdruck:
0,055 bar
Unterdruck:
0,010 bar
Biegeradius:
68 mm
Medium:
Gas | Staub
Gewicht:
1,680 kg/m
Durchmesserbereich:
- / 300mm
Marke:
CP
Temp. max. Celsius:
270
Ø-Außen:
312 mm
Ø-Innen:
300 mm
Temp. min. Celsius:
-150
Länge_m:
3 m
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.328,69*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 3 Meter (ab € 442,89667* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 1.434,63*
€ 1.707,21
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 1.419,07*
€ 1.688,69
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 1.369,63*
€ 1.629,86
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 1.343,16*
€ 1.598,36
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 1.328,69*
€ 1.581,14
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.